text.skipToContent text.skipToNavigation

Broca HSS-R de Metabo 6,1 x 101mm 10 piezas


Artículo No. 1H749456
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.1
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Apto para hormigón No
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral
Con cierre rápido No
Marca Metabo

Números de artículo

Artículo No. 1H749456
EAN 4007430067616
UBB 500662609808
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 627751000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.