text.skipToContent text.skipToNavigation

Milwaukee Broca de extracción de polvo 25 x 600


Artículo No. 8N400369
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 600
Taladro de diámetro (mm) 25
Sistema de sujeción SDS-max
Longitud de corte (mm) 400
Número de cuchillas de corte 4
Adecuado para acero inoxidable No
Con taladro central No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero No
Apto para hormigón
Adecuado para cerámica No
Adecuada para hierro fundido No
Apto para madera No
Apto para metales no férricos No
Apto para piedra No
Apto para vidrio No
Broca de doble cara No
Eje enchufable con extremo plano No
Material de corte Otro
Forma de la caña Otro
Adecuada para escariado No
Con canal de refrigeración No
Adecuado para azulejos No
Broca espiral No
Con cierre rápido No
Marca Milwaukee
Codigo SA
Type Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 8N400369
EAN 4058546002589
UBB 500654628501
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 4932459292
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.