Llaves de vaso
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
Taladrar
Brocas
G0365.320.001
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
Punta de vaso Stahlwille de 50 1/2 pulgadas y 12 puntas de anchura entre planos de 32 mm de longitud 47 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (m)
47
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
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
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
32
Longitud (m)
47
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
193
Codigo SA
Ver
Model
50 32
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0365.320.001
EAN
4018754005390
UBB
203122357221
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
03010032