Llaves de vaso
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
Accesorios
Brocas para madera
G0365.280.001
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
Punta de vaso Stahlwille de 50 1/2 pulgadas y 12 puntas de anchura entre planos de 28 mm de longitud 45 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
28
Longitud (m)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Variantes de productos
Descargas
Related products
Especificaciones
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
28
Longitud (m)
45
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
19.5
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
158
Codigo SA
Ver
Model
50 28
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0365.280.001
EAN
4018754005369
UBB
203122108574
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
03010028
Descargar como PDF
Imprimir
Para este producto no hay documentos disponibles para descargar
Productos ({0})
Mostrar todas las variantes
Artículo No.
Su Artículo No.
Stock
Precio neto
Precio por
Cantidad
 
Stock
Precio neto
Regístrate
Anterior
No se encontraron resultados para este filtro.
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando