Llaves de vaso
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
Accesorios
Productos SDS MAX
G0365.310.001
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
Punta de vaso Stahlwille de 50 1/2 pulgadas y 12 puntas de anchura entre planos 31 mm longitud 47 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Descripción completa
Artículo No.
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
31
Longitud (m)
47
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
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
Protección de la superficie
Cromado
Ancho de llave (mm)
31
Longitud (m)
47
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Magnético
No
Doble inserto hexagonal
Sí
Con articulación
No
Profundidad de la llave (mm)
22
Para atornillador de impacto
No
Probado por VDE
No
Marca
Stahlwille
Peso por pieza (g)
217
Codigo SA
Ver
Model
50 31
Type
Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3709, ASME B 107.5 Acero de alto rendimiento MHPQ®, cromado
Números de artículo
Artículo No.
G0365.310.001
EAN
4018754149209
UBB
500500094437
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
03010031