text.skipToContent text.skipToNavigation

Punta de vaso Stahlwille 51 para bujías de 1/2 pulgada AF 20,8 mm 20,8 mm longitud de 12 puntas


extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (m) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Ancho de llave (mm) 20.8
Longitud (m) 83
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Magnético No
Doble inserto hexagonal
Con articulación No
Profundidad de la llave (mm) 22
Ancho de llave (pulgadas) 13/16 inch
Para atornillador de impacto No
Probado por VDE No
Marca Stahlwille
Peso por pieza (g) 197
Codigo SA
Model 51 20,8-13/16
Type Socket

Descripción

extra profundoAcero de alto rendimiento DIN 3124/ISO 2725-1, DIN EN 3710, DIN EN 3709, ASME B 107.5MHPQ®, cromado

Números de artículo

Artículo No. G0370.208.001
EAN 4018754005734
UBB 203122109648
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 03020208

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.