text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Uncoated End Mill 3mm HSS-E 6mm Cylindrical 4-Teeth 52mm


Artículo No. 6K870782
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 52
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 14
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 3
Marca Promat
Codigo SA
Type Uncoated End Mill

Números de artículo

Artículo No. 6K870782
EAN 4015448505150
UBB 500582831318
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866322
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.