text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 345 type N nominal diameter 13 mm HSS profile ground MK1


Artículo No. 2L111860
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 182
Taladro de diámetro (mm) 13
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cono Morse
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2L111860
EAN 4015448415565
UBB 500581472866
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861641
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.