text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 2 mm HSS-Co profile ground cylinder


Artículo No. 4V147263
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 56
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 85
Taladro de diámetro (mm) 2
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 56
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 4V147263
EAN 4015448777908
UBB 500582273693
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862261
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.