text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 340 type N nominal diameter 11.5 mm HSS-Co profile ground cylind


Artículo No. 9C421580
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 128
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 195
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 128
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 9C421580
EAN 4015448778219
UBB 500583764146
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862289
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.