text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type VA nominal dm 6.5 mm HSS-Co5 steam annealed 3 surface s


Artículo No. 5E319542
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 101
Taladro de diámetro (mm) 6.5
Sistema de sujeción Otro
Longitud de corte (mm) 63
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Otro
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5E319542
EAN 4015448878612
UBB 500582385158
UNSPSC 31390000
Artículo del fabricante nr 4000862995
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.