text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 9 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank sh


Artículo No. 8C485474
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 125
Taladro de diámetro (mm) 9
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 81
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Números de artículo

Artículo No. 8C485474
EAN 4015448529330
UBB 500583393706
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862792
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.