text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 Type UNI nominal diameter 11.5 mm HSS-Co5 TiN cylinder shank


Artículo No. 8G936519
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 142
Taladro de diámetro (mm) 11.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 94
Adecuado para plástico
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 118
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8G936519
EAN 4015448529415
UBB 500583464176
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000862800
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.