text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 338 type INOX stainless steel nominal diameter 12.5 mm HSS-Co5


Artículo No. 5J208293
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 151
Taladro de diámetro (mm) 12.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 101
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 5J208293
EAN 4015448413707
UBB 500582436977
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000860725
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.