text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Twist drill DIN 1897 type N nominal diameter 7 mm HSS-Co cylinder shank extra-sh


Article number 1T318403
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Packed per 1

Specifications

Longitud total (mm) 74
Taladro de diámetro (mm) 7
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 34
Adecuado para acero
Material de corte HSS-E
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA 82075060

Article numbers

Article number 1T318403
EAN 4015448677611
UBB 500581212650
UNSPSC 20111611
Manufacturer article nr  4000861788
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.