text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat TiCN Coated Groove Milling Cutter 4mm HSS-E 6mm Cylindrical 3-Teeth 55mm


Artículo No. 6B046858
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 55
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 17
Número de dientes 3
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 4
Marca Promat
Codigo SA
Type TiCN Coated Groove Milling Cutter

Números de artículo

Artículo No. 6B046858
EAN 4015448519966
UBB 500582671185
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866246
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.