text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Short machine tap DIN 352 shape B M10 x 1.5 mm HSS-Co ISO2 (6H)


Artículo No. 8P653751
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 24
Longitud total (mm) 70
Diámetro del eje (mm) 7
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 1.5
Tamaño de rosca 10
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 5.5
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8P653751
EAN 4015448661351
UBB 500583583884
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867327
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.