text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 376C H M20 x 2.5 mm HSS-Co 6H


Artículo No. 3G232331
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 32
Longitud total (mm) 140
Diámetro del eje (mm) 16
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 2.5
Tamaño de rosca 20
Adecuado para agujeros ciegos
Material de corte Otro
Ángulo de flanco (°) 40
Identificación del anillo de color Red
Llave cuadrada (mm) 12
Rosca a izquierdas No
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 3G232331
EAN 4015448523048
UBB 500581729380
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867440
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.