Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S858742
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
Promat Machine tap DIN 376C H M18 x 2.5 mm HSS-Co 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4S858742
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
125
Diámetro del eje (mm)
14
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
18
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
40
Identificación del anillo de color
Red
Llave cuadrada (mm)
11
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S858742
EAN
4015448523031
UBB
500582194816
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867438