Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4S908892
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
Promat Machine tap DIN 376B VA M20 x 2.5 mm HSS-Co TiCN 6H
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4S908892
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
30
Longitud total (mm)
140
Diámetro del eje (mm)
16
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
2.5
Tamaño de rosca
20
Material de corte
Otro
Identificación del anillo de color
Azul
Llave cuadrada (mm)
12
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4S908892
EAN
4015448609650
UBB
500582195805
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867431