text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Machine tap DIN 376B M30 x 3.5 mm HSS-Co 6H


Artículo No. 0W068408
Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm) 40
Longitud total (mm) 180
Diámetro del eje (mm) 22
Tipo de rosca Métrico
Rosca de paso (mm) 3.5
Tamaño de rosca 30
Material de corte Otro
Llave cuadrada (mm) 18
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 0W068408
EAN 4015448609445
UBB 500573918512
UNSPSC 27112806
Artículo del fabricante nr 4000867292
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.