Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
4U998560
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
Promat Machine tap DIN 371C UNIVERSAL M3 x 0.5 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4U998560
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
5
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
5
Longitud total (mm)
56
Diámetro del eje (mm)
3.5
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.5
Tamaño de rosca
3
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
Otro
Ángulo de flanco (°)
50
Llave cuadrada (mm)
2.7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4U998560
EAN
4015448534105
UBB
500582271044
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867600