Machos de máquina
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
Roscar
Machos de máquina
3U273217
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
Promat Machine tap DIN 371B UNIVERSAL M2 x 0.4 mm HSS-Co PM HARDLUBE 6HX
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3U273217
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.4
Tamaño de rosca
2
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Macho de roscar de máquina
Longitud de rosca (mm)
8
Longitud total (mm)
45
Diámetro del eje (mm)
2.8
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
0.4
Tamaño de rosca
2
Material de corte
Otro
Llave cuadrada (mm)
2.1
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3U273217
EAN
4015448568148
UBB
500581890646
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867622