text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat HR End Mill 10mm HSS-PM 10mm Cylindrical 4-Teeth 95mm


Artículo No. 5M566757
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 95
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 53
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 5M566757
EAN 4015448560166
UBB 500582502885
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866073
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.