Machos de roscar manuales
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
Roscar
Machos de roscar manuales
5H546743
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
Promat Hand tap DIN 2181 end cutter no. 1 M12 x 1.5 mm HSS ISO2 (6H)
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5H546743
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Machos de roscar manual
Longitud de rosca (mm)
22
Longitud total (mm)
70
Diámetro del eje (mm)
9
Tipo de rosca
Métrico
Rosca de paso (mm)
1.5
Tamaño de rosca
12
Adecuado para agujeros ciegos
Sí
Material de corte
HSS
Llave cuadrada (mm)
7
Rosca a izquierdas
No
Marca
Promat
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5H546743
EAN
4015448675303
UBB
500582421946
UNSPSC
27112806
Artículo del fabricante nr
4000867073