text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L type NF nominal diameter 10 mm


Artículo No. 6H061791
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 72
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 22
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 10
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6H061791
EAN 4015448546252
UBB 500582761929
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866689
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.