text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End mill DIN 6527 L HPC nominal dm 6 mm insert length 20 mm VHM TiAlN DIN 6535 H


Artículo No. 6T816194
Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Cortador de biselado
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 20
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6T816194
EAN 4015448691655
UBB 500582925532
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000806515
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.