text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat End Mill 6mm HSS-PM 6mm Cylindrical 4-Teeth 57mm


Artículo No. 3H442129
Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Llave de impacto
Longitud total (mm) 57
Diámetro del eje (mm) 6
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 19
Número de dientes 4
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 6
Marca Promat
Codigo SA
Type End Mill

Números de artículo

Artículo No. 3H442129
EAN 4015448559931
UBB 500581723342
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866031
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.