text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Drill groove milling cutter type N nominal diameter 8 mm HSS-Co8


Artículo No. 8L983325
Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Disco de diamante
Longitud total (mm) 88
Diámetro del eje (mm) 10
Adecuado para acero inoxidable
Longitud de trabajo (mm) 44
Número de dientes 2
Material de corte Otro
Dirección de corte Derecha
Con eje
Cortador de diámetro (mm) 8
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 8L983325
EAN 4015448519775
UBB 500583536296
UNSPSC 27112803
Artículo del fabricante nr 4000866160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.