Fresa de escariar
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
Fresar
Fresa de escariar
3M471159
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
Promat Drill groove milling cutter DIN 327 type N nominal diameter 4 mm HSS-Co8
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
3M471159
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diseño
Disco de diamante
Longitud total (mm)
51
Diámetro del eje (mm)
6
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Longitud de trabajo (mm)
13
Número de dientes
3
Material de corte
Otro
Dirección de corte
Derecha
Con eje
Sí
Cortador de diámetro (mm)
4
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
3M471159
EAN
4015448505044
UBB
500581822912
UNSPSC
27112803
Artículo del fabricante nr
4000866202