text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Deep Hole Drill Bit 8.5mm HSS Cylindrical Shank 390mm


Artículo No. 7U010783
Longitud total (mm)
Taladro de diámetro (mm)
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 265
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud total (mm) 390
Taladro de diámetro (mm) 8.5
Sistema de sujeción Eje enchufable cilíndrico
Longitud de corte (mm) 265
Adecuado para acero
Adecuada para hierro fundido
Apto para metales no férricos
Material de corte HSS
Ángulo de punta (°) 130
Forma de la caña Cilíndrico
Dirección de corte Derecha
Broca espiral
Marca Promat
Codigo SA
Type Deep Hole Drill Bit

Números de artículo

Artículo No. 7U010783
EAN 4015448490036
UBB 500583291579
UNSPSC 20111611
Artículo del fabricante nr 4000861185
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.