text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
6W928605
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
Promat Countersink DIN 335 C 90 deg nominal diameter 16.5 mm ASP Z.3
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
6W928605
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
Otro
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.2-16.5
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
10
Longitud (mm)
60
Material de corte
Otro
Ángulo de avellanado (°)
90
Diámetro de avellanado (mm)
3.2-16.5
Marca
Promat
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6W928605
EAN
4015448547549
UBB
500582972633
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
4000865028