text.skipToContent text.skipToNavigation

Promat Countersink 75 deg nominal diameter 10.4 mm HSS Z.3 shank diameter 6 mm


Artículo No. 2J490458
Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (m) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro del eje (mm) 6
Longitud (m) 50
Material de corte HSS
Dirección de corte Derecha
Ángulo de avellanado (°) 75
Diámetro de avellanado (mm) 2.5-10.4
Marca Promat
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 2J490458
EAN 4015448743019
UBB 500581423604
UNSPSC 27112812
Artículo del fabricante nr 4000865133
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.