text.skipToContent
text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación.
Consulte aquí los horarios de apertura.
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
Escariadores cónicos
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
Taladrar
Escariadores cónicos
4I578030
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
Promat Countersink 120 deg nominal diameter 6.3 mm HSS Z.3 shank diameter 5 mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
4I578030
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
1.5-6.3
Codigo SA
Ver
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Diámetro del eje (mm)
5
Longitud (mm)
45
Material de corte
HSS
Dirección de corte
Derecha
Ángulo de avellanado (°)
120
Diámetro de avellanado (mm)
1.5-6.3
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4I578030
EAN
4015448743071
UBB
500582116868
UNSPSC
27112812
Artículo del fabricante nr
4000865138