Esta tuerca hexagonal autoblocante, también conocida como tuerca de seguridad, incorpora un anillo de plástico que actúa como elemento de sujeción no metálico. Este mecanismo integrado reduce el riesgo de que la tuerca se afloje por vibraciones o cargas mecánicas. Está fabricada en acero inoxidable (INOX A2) y cumple con las normas DIN 985 e ISO 10511. Cuenta con rosca métrica. Atención: las tuercas autoblocantes de acero inoxidable pueden sufrir gripaje en la rosca, lo que aumenta el riesgo de rotura del producto. Se recomienda tratar este tipo de tuercas con un reductor de fricción o aplicar una pasta antigripaje.