Tuerca auto bloqueante
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
Tuerca auto bloqueante
U12705
U12705.112.0001
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
Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, style NTU, UNC ASME B18.16.6 Acero ASME B18.16.6 Cincado Gr.N2 1.1/8-7
Añadir catálogo
Ya no está disponible
Previous
Next
Artículo No.
Diámetro
Clase
Gr.N2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASME B18.16.6
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
1.1/8 Inch
Clase
Gr.N2
Caracteristicas de conducción
Hexagon
Material
Acero
Material técnico
ASME B18.16.6
Dirección del hilo
Derecha
Tratamiento de superficie
Cincado
Rosca
Unified National Coarse
Hilos por pulgada
7
Dimensiones
A
1.814
C
1
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
ASME
B18.16.6
Números de artículo
Artículo No.
U12705.112.0001
EAN
8717077382824
UBB
500621101715
UNSPSC
31161716