text.skipToContent text.skipToNavigation

Prevailing torque type hexagon nut with non-metallic insert, large pack DIN 985 Acero Cincado |5| paquete grande M5


Article number
Diámetro
Marca Fabory
Clase |5|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Packed per 2,500
Full Box only

Specifications

Diámetro M5
Marca Fabory
Clase |5|
Caracteristicas de conducción Hexagon
Material Acero
Dirección del hilo Derecha
Tratamiento de superficie Cincado
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 1.03
Info paquete grande
Codigo SA

Dimensions

d-D M5
h 5
P 0.8
s 8

Standards

ISO ≈10511
DIN 985
NF E25-412

Article numbers

Article number 12310.050.001
EAN 8715492577252
UBB 950355118569
UNSPSC 31161727

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.