text.skipToContent text.skipToNavigation

Porca sextavada DIN 6330 B Acero Sin revestimiento 10 M16


Artículo No.
Diámetro
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Embalado por 25
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M16
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Hexagon
Forma de la cabeza Cabeza hexagonal
Material Acero
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 54.95
Codigo SA

Dimensiones

d-D M16
m (js15) 24
P 2
s 24

Estándares

DIN 6330-B
NEN 2307

Números de artículo

Artículo No. 16203.160.001
EAN 8715492588715
UBB 950355757788
UNSPSC 31161727

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.