text.skipToContent text.skipToNavigation

Plastico reinforzado con fibra de vidrio Permaglas ME 771 M10X950


Artículo No.
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Color Red
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico Permaglas ME 771
Dirección del hilo Derecha
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 950 mm
Marca Fabory
Color Red
Material Plastico reinforzado con fibra de vidrio
Material técnico Permaglas ME 771
Dirección del hilo Derecha
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 122
Info Características especiales PERMAGLAS ME 771:
  • Epoxi reforzado con fibra de vidrio.
  • Resistente a la temperatura –270°C hasta +155°C
  • Peso ligero (densidad de 1,85 g/cm³)
  • Resistente a la corrosión, altamente resistente a los rayos UV y a la intemperie.
  • Resistente a químicos y gases agresivos.
  • Proporciona aislamiento eléctrico y térmico.
  • No magnético.
  • Mejores propiedades mecánicas que, por ejemplo, la poliamida.
Codigo SA

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 950
P 1.5

Números de artículo

Artículo No. 56050.100.950
EAN 8715492860002
UBB 951353175353
UNSPSC 31161618

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.