text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de precisión de acero inoxidable A2


Artículo No.
Diámetro exterior (mm) 125
Diámetro interior (mm) 125
Espesor (mm) 0.1
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Material técnico 1.4301
Peso por pieza (g) 7
Embalado por 10
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro exterior (mm) 125
Diámetro interior (mm) 125
Espesor (mm) 0.1
Material Acero inoxidable
Marca Fabory approved vendor
Material técnico 1.4301
Peso por pieza (g) 7
Info Shims or precision filling plates are U-shaped individual sheets made of stainless steel. They are mainly used to fill vertical gaps for moters, pumps, turbines, and generators in mechanical and plant engineering, as well as in maintenance. They are used especially in applications with high physical stresses.
Codigo SA

Dimensiones

A 125
A1 87.5
B 125
C 45

Números de artículo

Artículo No. 83315.125.010
EAN 8712423151239
UBB 500732769129
UNSPSC 27111826

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.