06.07.2012
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
Pasadores cónico
Pasadores de aleta
39270
39270.088.001
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
Placa de acero para chaveta 1 metro DIN 6880 Acero C45+C Sin revestimiento 8X8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Longitud
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
500
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 2
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
1000 mm
Marca
Fabory
Material
Acero
Material técnico
C45+C
Tratamiento de superficie
Sin revestimiento
Peso por pieza (g)
500
Info
El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Codigo SA
Ver
Dimensiones
b
8
L (mm)
1000
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
6880
Números de artículo
Artículo No.
39270.088.001
EAN
8715492816627
UBB
950359547003
UNSPSC
31163207
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar modelo CAD