text.skipToContent text.skipToNavigation

Placa de acero para chaveta 1 metro DIN 6880 Acero C45+C Sin revestimiento 8X7MM


Artículo No.
Longitud
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 425
Info
  • El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
  • Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Embalado por 2
Solo embalaje completo

Especificaciones

Longitud 1000 mm
Marca Fabory
Material Acero
Material técnico C45+C
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Peso por pieza (g) 425
Info
  • El acero brillante para llaves es acero estirado en frío, descascarillado, con una superficie relativamente lisa y una precisión dimensional correspondientemente alta, y está destinado a la producción de llaves de cabeza paralela y de cabeza de horquilla.
  • Para el acero de llave cuadrada la clase de tolerancia para ambas dimensiones b y h es h9. Para el acero de clave rectangular la clase de tolerancia para la dimensión b es h9 y para la dimensión h es h11, con la excepción de los tamaños 10X8, 12X8 y 12X10, para los cuales es h9.
Codigo SA

Dimensiones

b 8
L (mm) 1000

Estándares

DIN 6880

Números de artículo

Artículo No. 39270.087.001
EAN 8715492816610
UBB 950359091002
UNSPSC 31163207

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.