text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pistola de aire caliente GHG 23-66 Kit pequeño


Artículo No. 2H725110
Anchura 86
Altura 201
Con control de temperatura
Longitud (m) 245
Temperatura (°C) 650
Consumo nominal (W) 2300
Peso de la máquina (kg) 0.7
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 86
Altura 201
Con control de temperatura
Longitud (m) 245
Temperatura (°C) 650
Consumo nominal (W) 2300
Peso de la máquina (kg) 0.7
Control del flujo de aire Continuamente variable
Marca Bosch
Peso por pieza (g) 1894
Codigo SA
Model GHG 23-66
Type Heat Gun

Números de artículo

Artículo No. 2H725110
EAN 3165140889483
UBB 500689210010
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06012A6300
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.