Piezas de presión ranuradas con perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte ligera
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
Pistones de resorte, pistones de índice, elementos de bloqueo
Pasadores de resorte
Piezas de presión ranuradas con perno, aseguradas con LONG-LOK, fuerza de resorte ligera
58533
58533.120.001
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
Piezas de presión con resorte, ranura y perno de presión, aseguradas con LONG-LOK, fuerza del muelle ligera Acero 5,8. Oxidado negro M12
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Clase
5.8
D1_MM
6
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de acero grado 5.8. Acero para pins de empuje. Resorte de acero grado D. LONG-LOK Hilo de nylon.Versión: Negro oxidado. Pins de empuje endurecidos. L2 = aprox. 2x paso de rosca.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 5
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Clase
5.8
D1_MM
6
Caracteristicas de conducción
Ranura
Material
Acero
Tratamiento de superficie
Black Oxide
Rosca
Métrica
Info
Material: Manga de acero grado 5.8. Acero para pins de empuje. Resorte de acero grado D. LONG-LOK Hilo de nylon.Versión: Negro oxidado. Pins de empuje endurecidos. L2 = aprox. 2x paso de rosca.
Dimensiones
D
12
D1
6
F1 = springiness beginning in N
14
F2 = springiness end in N
26
H
3.5
L1
10
Par de aflojamiento aprox. (Nm)
1.41
N
2
L
22
Par de apriete aprox. (Nm)
2.11
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
58533.120.001
UBB
500689837200
UNSPSC
31162807