text.skipToContent text.skipToNavigation

Piezas de presión con resorte, hexágono interior y perno de presión, fuerza del muelle estándar Acero inoxidable 1.4305, pino POM M12


Artículo No.
Marca Fabory Approved
D1_MM 6
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.2
Info Material: Manguito de acero inoxidable 1.4305. Pin de empuje POM. Muelle de acero inoxidable 1.4310.Versión: Brillante.Referencia del dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Embalado por 5
Solo embalaje completo

Especificaciones

Marca Fabory Approved
D1_MM 6
Material Acero inoxidable
Material técnico 1.4305
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 14.2
Info Material: Manguito de acero inoxidable 1.4305. Pin de empuje POM. Muelle de acero inoxidable 1.4310.Versión: Brillante.Referencia del dibujo: 1) Tornillo de presión pegado.
Codigo SA

Dimensiones

D 12
D1 6
F1 = springiness beginning in N 10
F2 = springiness end in N 55
H 4
N 2
L 28
S 4
T 5
T1 2

Números de artículo

Artículo No. 58527.120.001
UBB 500689808417
UNSPSC 31162807

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.