text.skipToContent text.skipToNavigation

Pferd Mounted point STEEL EDGE dm8xH8mm 3 mm high-grade corundum AR 80 KU


Artículo No. 6T586752
Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 116200
Longitud total (mm) 40
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 80
Embalado por 1

Especificaciones

Forma de la cabeza Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min) 116200
Longitud total (mm) 40
Diámetro 3
Material Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm) 3
Granulación 80
Adecuado para acero inoxidable
Adecuado para aluminio No
Adecuado para plástico No
Adecuado para acero
Adecuado para cerámica No
Adecuada para metales no férricos No
Apto para vidrio No
Tipo de partículas Corundum
Fresa No
Granulación según CAMI 80
Apto para porcelana No
Marca Pferd
Codigo SA

Números de artículo

Artículo No. 6T586752
EAN 4007220101568
UBB 500582922562
UNSPSC 49211805
Artículo del fabricante nr 31715278
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.