Tecido
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
Tecido
5X038127
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
Pferd Mounted point STEEL EDGE dm13xH13mm 53 mm 6 mm high-grade corundum AR 46 KU
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
5X038127
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min)
73400
Longitud total (mm)
53
Diámetro
6
Material
Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm)
6
Granulación
46
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Forma de la cabeza
Redondo/globo
Número máximo de revoluciones (1/min)
73400
Longitud total (mm)
53
Diámetro
6
Material
Aluminium oxide
Eje de sujeción (mm)
6
Granulación
46
Adecuado para acero inoxidable
Sí
Adecuado para aluminio
No
Adecuado para plástico
No
Adecuado para acero
Sí
Adecuado para cerámica
No
Adecuada para metales no férricos
No
Apto para vidrio
No
Tipo de partículas
Corundum
Fresa
No
Granulación según CAMI
46
Apto para porcelana
No
Codigo SA
Ver
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
5X038127
EAN
4007220101216
UBB
500582624325
UNSPSC
31191506
Artículo del fabricante nr
31706274