text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de anclaje Fischer faz ii plus 8/5 k r


El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con una alta resistencia a la tracción y una amplia gama de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce de forma segura las cargas en el hormigón y permite una capacidad de carga inmediata y elevada. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables y consolas.

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Ancho de llave (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud (m) 60
Embalado por 50
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M8
Longitud 60 mm
Ancho de llave (mm) 13
Longitud de rosca (mm) 23
Longitud (m) 60
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 8
Diámetro del taladro (mm) 8
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 5
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Clasificación sísmica ETA C1
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Tipo no. FAZ II Plus K R
Peso por pieza (g) 12.68
Codigo SA

Descripción

El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con una alta resistencia a la tracción y una amplia gama de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce de forma segura las cargas en el hormigón y permite una capacidad de carga inmediata y elevada. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables y consolas.

Números de artículo

Artículo No. 63334.080.050
EAN 4048962463019
UBB 500728232355
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 564676

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.