text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno de anclaje Fischer faz ii plus 20/30 r


El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con altas resistencias a la tracción y un amplio campo de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza del taladro (M8-M24). El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce las cargas de forma segura en el hormigón y permite una alta capacidad de carga inmediata incluso en aplicaciones dinámicas. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables, consolas y para cargas dinámicas como plataformas elevadoras, cintas transportadoras y bombas.

Artículo No.
Diámetro
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 172
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Embalado por 4
Solo embalaje completo

Especificaciones

Diámetro M20
Ancho de llave (mm) 30
Longitud (m) 172
Tipo de rosca Métrico
Tamaño de rosca (métrico) 20
Diámetro del taladro (mm) 20
Número de arandelas 1
Fijación Tuerca
Arriostramiento Anclaje partido
Número de tuercas 1
Instalación pasante
Instalación pre-posicionada
Instalación espaciada No
Espesor máx. de sujeción (mm) 30
Calidad del material anclaje Otro
Anclaje de protección de superficie Sin tratar
Manguito de protección de superficie Sin tratar
Apto para losa alveolar No
Con collar No
Fijación mediante herramienta expansora No
Modelo de anclaje Rosca exterior
Marca Fischer
Material Acero inoxidable
Tipo no. FAZ II Plus
Peso por pieza (g) 18.16
Info
  • do= Nominal diameter of drill bit.
  • Min. td= Recommended drilling depth.
  • hef= Effective anchorage depth.
  • tfix= Grip range.
  • s = Width across flats.
  • kN = Load in kN.
  • The allowable load is valid for one single anchor, at cracked concrete (tensile zone) with concrete class C20/25, incl. partial safety factor γf= 1,4 and if the Scr, N and Ccr, N are taken in to account.
  • Final calculations should comply with the complete European Technical Approval (ETA), this approval is also available on request.
Codigo SA

Descripción

El anclaje de perno fischer FAZ II Plus es el anclaje de acero para las más altas exigencias con altas resistencias a la tracción y un amplio campo de aplicaciones. Con el anclaje de acero se pueden asegurar cargas pesadas en hormigón agrietado. El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza del taladro (M8-M24). El FAZ II Plus es más fácil y rápido de colocar gracias a la eliminación de la limpieza de taladros (M8-M24). La probada grapa de expansión introduce las cargas de forma segura en el hormigón y permite una alta capacidad de carga inmediata incluso en aplicaciones dinámicas. Por ejemplo, el anclaje de acero es ideal para el anclaje de barandillas, bandejas de cables, consolas y para cargas dinámicas como plataformas elevadoras, cintas transportadoras y bombas.

Números de artículo

Artículo No. 63329.200.030
EAN 4048962462562
UBB 500728228072
UNSPSC 31162400
Artículo del fabricante nr 564631

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.