WW Grainger - 8797468033166
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Fijación
Herrajes de acero inoxidable de primera calidad
Tensores, cables & terminales
Gancho con hilo
54227
54227.080.001
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
Pelican hook with thread Acero inoxidable (Inox) A4 8MM
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
131
Codigo SA
7326909890
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
8 mm
Marca
Fabory
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A4
Peso por pieza (g)
131
Codigo SA
7326909890
Dimensiones
≈ Fuerza de rotura en Nm
15000
d-D
M8
D
27
D (mm)
8
L (mm)
100
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
54227.080.001
EAN
4043377189776
UBB
500618038755
UNSPSC
31162600
Descargar como PDF
Imprimir
Descargar información adicional